Startseite

PANDUIT - PANPRT5EH-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR - PRT5EH-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT5EH-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 511 MM, SEZIONE TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 511 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983542031

Artikelnummer

PANPRT5EH-C

Herstellernummer

PRT5EH-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

511 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Nylon, Natural