Startseite

PANDUIT - PANPRT4S-M0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR - PRT4S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT4S-M0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983569823

Artikelnummer

PANPRT4S-M0

Herstellernummer

PRT4S-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Releasable, 14.5L (368mm), Standard, Weather Resistant, Black