Startseite

PANDUIT - PANPRT4H-L FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR - PRT4H-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT4H-L FASCETTA, RIAPRIBILE, 368 MM, SEZIONE TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 356 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983549948

Artikelnummer

PANPRT4H-L

Herstellernummer

PRT4H-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

356 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural