PANDUIT - PANPRT3H-L0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 290 MM, SEZIONE TR - PRT3H-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 290 mm
Banddicke - 1.9 mm
Min. Haltekraft - 356 N
Betriebstemperatur - -60...85 °C
Packung
50 ST
EAN
0074983549900
Artikelnummer
PANPRT3H-L0
Herstellernummer
PRT3H-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1.9 mm
Min. Haltekraft:
356 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


