PANDUIT - PANPRT10EH-C FASCETTA, RIAPRIBILE, 869 MM, SEZIONE TR - PRT10EH-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 869 mm
Banddicke - 2.2 mm
Min. Haltekraft - 1112 N
Betriebstemperatur - 85...-60 °C
Packung
100 ST
EAN
0074983542635
Artikelnummer
PANPRT10EH-C
Herstellernummer
PRT10EH-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
869 mm
Banddicke:
2.2 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


