PANDUIT - PANPRT1.5S-C0 FASCETTA, RIAPRIBILE, 160 MM, SEZIONE TR - PRT1.5S-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 160 mm
Banddicke - 1.3 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0074983548835
Artikelnummer
PANPRT1.5S-C0
Herstellernummer
PRT1.5S-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1.3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja


