PANDUIT - PANPMDR-F ROTOLO SIGLACAVI, F , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Länge - 2.4 mm
Farbe - weiß
Transparent - nein
Mit Textfeld - nein
Packung
10 ST
EAN
0074983971374
Artikelnummer
PANPMDR-F
Herstellernummer
PMDR-F
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Länge:
2.4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, F legend only


