PANDUIT - PANPLT9LH-C30 FASCETTA, 775 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT9LH-C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 775 mm
Banddicke - 1.9 mm
Min. Haltekraft - 534 N
Betriebstemperatur - -60...115 °C
Packung
100 ST
EAN
0074983541829
Artikelnummer
PANPLT9LH-C30
Herstellernummer
PLT9LH-C30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
775 mm
Banddicke:
1.9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


