Startseite

PANDUIT - PANPLT8LH-C FASCETTA, 701 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT8LH-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT8LH-C FASCETTA, 701 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 701 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548552

Artikelnummer

PANPLT8LH-C

Herstellernummer

PLT8LH-C

Hersteller

PAN

Bandlänge:

701 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 27.6L (701mm), Light-Heavy, Nylon, Natural