Startseite

PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT8EH-Q0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT8EH-Q0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 719 mm

  • Banddicke - 2.2 mm

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

  • Ausführung - innenverzahnt

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983542307

Artikelnummer

PANPLT8EH-Q0

Herstellernummer

PLT8EH-Q0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

719 mm

Banddicke:

2.2 mm

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 28.3L (719mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black