Startseite

PANDUIT - PANPLT8EH-C0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT8EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT8EH-C0 FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 719 mm

  • Banddicke - 2.2 mm

  • Min. Haltekraft - 1.112 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983542314

Artikelnummer

PANPLT8EH-C0

Herstellernummer

PLT8EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

719 mm

Banddicke:

2.2 mm

Min. Haltekraft:

1.112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 28.3L (719mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black