Startseite

PANDUIT - PANPLT7LH-L0 FASCETTA, 627 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT7LH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT7LH-L0 FASCETTA, 627 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 627 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983541690

Artikelnummer

PANPLT7LH-L0

Herstellernummer

PLT7LH-L0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

627 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 24.7L (627mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black