Startseite

PANDUIT - PANPLT6LH-C0 FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6LH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6LH-C0 FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 556 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983368945

Artikelnummer

PANPLT6LH-C0

Herstellernummer

PLT6LH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

556 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 21.9L (556mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black