Startseite

PANDUIT - PANPLT6H-C0 FASCETTA, 530 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6H-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6H-C0 FASCETTA, 530 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Banddicke - 2 mm

  • Min. Haltekraft - 778 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.09 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983387779

Artikelnummer

PANPLT6H-C0

Herstellernummer

PLT6H-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

530 mm

Banddicke:

2 mm

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 20.9L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black