Startseite

PANDUIT - PANPLT6EH-Q0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6EH-Q0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6EH-Q0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 564 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983541263

Artikelnummer

PANPLT6EH-Q0

Herstellernummer

PLT6EH-Q0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

564 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1.112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 22.2L (564mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black