Startseite

PANDUIT - PANPLT6EH-C0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT6EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6EH-C0 FASCETTA, 564 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 564 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 1.112 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983541164

Artikelnummer

PANPLT6EH-C0

Herstellernummer

PLT6EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

564 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

1.112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 22.2L (564mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black