PANDUIT - PANPLT5S-M0 FASCETTA, 445 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT5S-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 445 mm
Banddicke - 1.3 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - 85...-60 °C
Packung
1000 ST
EAN
0074983540884
Artikelnummer
PANPLT5S-M0
Herstellernummer
PLT5S-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
445 mm
Banddicke:
1.3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja