Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-M0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-M0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983540945

Artikelnummer

PANPLT4S-M0

Herstellernummer

PLT4S-M0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 14.5L (368mm), Standard, Weather Resistant, Black