Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-C30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-C30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - 115...-60 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983547845

Artikelnummer

PANPLT4S-C30

Herstellernummer

PLT4S-C30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

115...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 14.5L (368mm), Standard, Heat Stabilized, Black