Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-TL76 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-TL76 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 371 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983539451

Artikelnummer

PANPLT4H-TL76

Herstellernummer

PLT4H-TL76

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

371 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...170 °C

Montagetemperatur:

-20...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cable Tie, 14.6L (371mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua