Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-TL69 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL69

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-TL69 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 371 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -60...100 °C

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983539444

Artikelnummer

PANPLT4H-TL69

Herstellernummer

PLT4H-TL69

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

371 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 14.6L (371mm), Light-Heavy, Flame Retardant, Ivory