Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-TL30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-TL30 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.2 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 250 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983539581

Artikelnummer

PANPLT4H-TL30

Herstellernummer

PLT4H-TL30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.2 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black