PANDUIT - PANPLT4H-TL0/147 PANDUIT PLT4H-TL0/147 FLEXIBLE CABLE TIE - PLT4H-TL0/147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983102112
Artikelnummer
PANPLT4H-TL0/147
Herstellernummer
PLT4H-TL0/147
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


