PANDUIT - PANPLT4H-L76 FASCETTA, 371 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT4H-L76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 371 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.9 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540891
Artikelnummer
PANPLT4H-L76
Herstellernummer
PLT4H-L76
Hersteller
PAN
Bandlänge:
371 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.9 mm
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


