PANDUIT - PANPLT3S-M702Y FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-M702Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 295 mm
Banddicke - 1.4 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Betriebstemperatur - -60...125 °C
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.02 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0074983447404
Artikelnummer
PANPLT3S-M702Y
Herstellernummer
PLT3S-M702Y
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
295 mm
Banddicke:
1.4 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...125 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


