Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-M100 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-M100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-M100 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 133 N

  • Betriebstemperatur - -60...115 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983548316

Artikelnummer

PANPLT3S-M100

Herstellernummer

PLT3S-M100

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Weather Resistant Polypropylene, Black