Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-C702Y FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-C702Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-C702Y FASCETTA, 295 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 295 mm

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Betriebstemperatur - -60...125 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983447398

Artikelnummer

PANPLT3S-C702Y

Herstellernummer

PLT3S-C702Y

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

295 mm

Banddicke:

1.4 mm

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...125 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 11.6L (295mm) Standard, Halar, Maroon