PANDUIT - PANPLT3H-TL76 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT3H-TL76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 292 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.9 mm
Packung
250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983387700
Artikelnummer
PANPLT3H-TL76
Herstellernummer
PLT3H-TL76
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
292 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...170 °C
Montagetemperatur:
-20...170 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


