Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-TL FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT3H-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-TL FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983387670

Artikelnummer

PANPLT3H-TL

Herstellernummer

PLT3H-TL

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Nylon, Natural