Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-L86 282 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE - PLT3H-L86

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-L86 282 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 282 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983030057

Artikelnummer

PANPLT3H-L86

Herstellernummer

PLT3H-L86

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

282 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 11.1 (282mm), Light-Heavy, Metal Detectable Nylon, Light Blue