Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-M120 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT2S-M120

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-M120 FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -60...90 °C

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983550036

Artikelnummer

PANPLT2S-M120

Herstellernummer

PLT2S-M120

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-60...90 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon 12, Black