Startseite

PANDUIT - PANPLT2H-TL2 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT2H-TL2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2H-TL2 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 206 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - rot

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983387533

Artikelnummer

PANPLT2H-TL2

Herstellernummer

PLT2H-TL2

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

206 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

rot

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 8.1L (206mm), Light-Heavy, Nylon, Red