PANDUIT - PANPLT2H-L0 FASCETTA, 206 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT2H-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 206 mm
Banddicke - 1.9 mm
Min. Haltekraft - 534 N
Betriebstemperatur - 85...-60 °C
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.02 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0074983541560
Artikelnummer
PANPLT2H-L0
Herstellernummer
PLT2H-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
206 mm
Banddicke:
1.9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein