Startseite

PANDUIT - PANPLT2.5I-C0 FASCETTA, 246 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2.5I-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2.5I-C0 FASCETTA, 246 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 246 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983541515

Artikelnummer

PANPLT2.5I-C0

Herstellernummer

PLT2.5I-C0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

246 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 9.7L (246mm), Intermediate, Weather Resistant, Black