PANDUIT - PANPLT1S-C FASCETTA, 122 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT1S-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 122 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983540075
Artikelnummer
PANPLT1S-C
Herstellernummer
PLT1S-C
Hersteller
PAN
Bandlänge:
122 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


