PANDUIT - PANPLT1M-M702Y FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-M702Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 102 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983447367
Artikelnummer
PANPLT1M-M702Y
Herstellernummer
PLT1M-M702Y
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
102 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60...125 °C
Montagetemperatur:
-20...125 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0