Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-C76 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-C76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-C76 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983541423

Artikelnummer

PANPLT1M-C76

Herstellernummer

PLT1M-C76

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

blau

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, 4.0L (102mm), Miniature, Tefzel, Aqua