Startseite

PANDUIT - PANPLT13H-C0 FASCETTA, 1100 MM, SEZIONE TRASVERSALE D - PLT13H-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT13H-C0 FASCETTA, 1100 MM, SEZIONE TRASVERSALE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 1100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983541942

Artikelnummer

PANPLT13H-C0

Herstellernummer

PLT13H-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

1100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 43.3L (1100mm), Heavy, Weather Resistant, Black