Startseite

PANDUIT - PANPLT12EH-C0 FASCETTA, 1019 MM, SEZIONE TRASVERSALE D - PLT12EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT12EH-C0 FASCETTA, 1019 MM, SEZIONE TRASVERSALE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 2.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983542710

Artikelnummer

PANPLT12EH-C0

Herstellernummer

PLT12EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1.112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANPLT12EH-C0 - FASCETTA 1019 MM SEZIONE TRASVERSALE D