Startseite

PANDUIT - PANPLT10EH-C0 FASCETTA, 869 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT10EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT10EH-C0 FASCETTA, 869 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 869 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983542512

Artikelnummer

PANPLT10EH-C0

Herstellernummer

PLT10EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

869 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

2.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, 34.2L (869mm), Extra-Heavy, Nylon, Black