Startseite

PANDUIT - PANPLT1.5M-XMR FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA - PLT1.5M-XMR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1.5M-XMR FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 10000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983547180

Artikelnummer

PANPLT1.5M-XMR

Herstellernummer

PLT1.5M-XMR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

0.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Ties on Reel, 5.6L (142mm), Miniature, Nylon, Natural