PANDUIT - PANPLT.6SM-C0 FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB - PLT.6SM-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 1.8 mm
Bandlänge - 71 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983560356
Artikelnummer
PANPLT.6SM-C0
Herstellernummer
PLT.6SM-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
1.8 mm
Bandlänge:
71 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
0.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
36 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja