Startseite

PANDUIT - PANPLT.6SM-C FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB - PLT.6SM-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT.6SM-C FASCETTA, 71 MM, SEZIONE TRASVERSALE SUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 71 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 0.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983560325

Artikelnummer

PANPLT.6SM-C

Herstellernummer

PLT.6SM-C

Hersteller

PAN

Bandlänge:

71 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

0.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 2.8L (71mm), Subminiature, Nylon, Natural