Startseite

PANDUIT - PANPLC4H-S25-L FASCETTA DI FISSAGGIO, 384 MM, SEZIONE T - PLC4H-S25-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLC4H-S25-L FASCETTA DI FISSAGGIO, 384 MM, SEZIONE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 384 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983551187

Artikelnummer

PANPLC4H-S25-L

Herstellernummer

PLC4H-S25-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

384 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Clamp Tie, 15.1L (384mm), 1/4 (M6) Screw, Light-Hvy, Nylon, Natural