Startseite

PANDUIT - PANPLC2S-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO, 201 MM, SEZIONE T - PLC2S-S10-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLC2S-S10-C0 FASCETTA DI FISSAGGIO, 201 MM, SEZIONE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983550975

Artikelnummer

PANPLC2S-S10-C0

Herstellernummer

PLC2S-S10-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Clamp Tie, 7.9L (201mm), #10 (M5) Screw, Standard, Weather Resistant, Black