Startseite

PANDUIT - PANPLC2H-S25-L FASCETTA DI FISSAGGIO, 229 MM, SEZIONE T - PLC2H-S25-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLC2H-S25-L FASCETTA DI FISSAGGIO, 229 MM, SEZIONE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 229 mm

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - 85...-60 °C

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983555871

Artikelnummer

PANPLC2H-S25-L

Herstellernummer

PLC2H-S25-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

229 mm

Banddicke:

1.9 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Clamp Tie, 9.0L (229mm), 1/4 (M6) Screw, Light-Heavy, Nylon, Natural