PANDUIT - PANPLC1M-S4-C FASCETTA DI FISSAGGIO, 109 MM, SEZIONE T - PLC1M-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 109 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983550388
Artikelnummer
PANPLC1M-S4-C
Herstellernummer
PLC1M-S4-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
109 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


