PANDUIT - PANPESC-J-AT AVVISO DI TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA - PESC-J-AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19.05 mm
Höhe - 19.05 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0074983691630
Artikelnummer
PANPESC-J-AT
Herstellernummer
PESC-J-AT
Hersteller
PAN
Breite:
19.05 mm
Höhe:
19.05 mm


