Startseite

PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM005 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM - NKFPZ22LLLSM005

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM005 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056255951

Artikelnummer

PANNKFPZ22LLLSM005

Herstellernummer

NKFPZ22LLLSM005

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OM4 2.0mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 5m