PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM002 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM - NKFPZ22LLLSM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0613056255920
Artikelnummer
PANNKFPZ22LLLSM002
Herstellernummer
NKFPZ22LLLSM002
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt


